Portsculă cu strângere rapidă − fretare cu amortizarea vibraţiilor, cu orificii ale canalului de răcire 8 mm

Cod articol: 302207 8
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Cu posibilitate de închidere
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 8 mm
Suport SK 40 A = 120
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Orificiu pentru canalul de răcire Cu posibilitate de închidere
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC; HPC
Oscilaţie Amortizat
Lungime activă dimensiune A 120 mm
⌀ exterior D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 50 mm
L2 60,9 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302207 8
EAN / GTIN 4062406787127
Număr producător 302207 8

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ajustare integrată a lungimii sculelor.
  • Pentru scule HSS şi scule din carbură monobloc.
  • Conuri superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Cu orificii ale canalului de răcire şi dop filetat cu care se poate închide.
  • Cu găuri filetate pentru şuruburi de echilibrare.
  • Model sau contur întărit.
  • Suprafaţă lustruită.
  • Miez special de carbură montat în corp de portsculă cu strângere rapidă.

Avantaj:

  • Cu amortizare a vibraţiilor.
  • Suprafaţă mai bună a piesei.
  • Durabilitate optimizată a sculei.
  • Siguranţă sporită a procesului.
  • Tendinţă diminuată de coroziune datorită suprafeţei şlefuite.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică (toleranţa cozii h6). Recomandată pentru unităţi de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (PS) Cod 308600308800.
Cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.
Prelungitoare pentru mandrină cu fretare Cod 302410302419.
Unităţi de fretare, accesorii Cod 354210354450.
Set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.