{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | SK 40 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC; HPC | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 50 mm | |
L2 | 65,9 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302207 12 | |
EAN / GTIN | 4062406787141 | |
Număr producător | 302207 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă cu strângere rapidă − fretare cu amortizarea vibraţiilor, cu orificii ale canalului de răcire 12 mm
La cerere
În stoc
275 livrabil imediat
214,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
164,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
279,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Suport | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |