Mandrină hidraulică subţire 3 mm

Cod articol: 302091 3
Reducere
613,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 3 mm
    Suport SK 30 A = 80
    Normă pentru suport ISO 7388-1
    Forma ADB
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 3 µm
    Strategie de aşchiere HSC; HPC
    Lungime activă dimensiune A 80 mm
    ⌀ D2 9 mm
    ⌀ D3 13,2 mm
    ⌀ exterior D 40 mm
    L2 40 mm
    Gaură Balluffchip da
    Tip produs Mandrină hidraulică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 302091 3
    EAN / GTIN 4045197868480
    Număr producător 302091 3

    Descriere

    Execuţie:

    • Formă extrem de subţire(contur 3°)
    • Structură finisată a suprafeţei.
    • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
    • Posibilitate de ajustare axială pe lungime.
    • Cozi superfinisate.
    • Se pot folosi reducţii.

    Aplicaţie:

    Mai ales la execuţia sculelor şi matriţelor. În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat. Pentru găurire, alezare şi frezare. Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere în h6.

    Livrare:

    Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

    Accesorii opţionale:

    Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308820308835, reducţii Cod 302135302187.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături