Şurub de tragere etanşat, forma A 30

Cod articol: 308610 30
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard pentru bolţ de strângere: ISO 7388-3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru con ISO 30
Caracteristica găurii cu gaură
Standard pentru bolţ de strângere ISO 7388-3
⌀ gulerului D 17 mm
⌀ cap D1 13 mm
Lungimea totală L 44 mm
L1 24 mm
Filet M M12
Unghiul A 15 grad
Moment de strângere maxim 20 Nm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare SK 30
Deschiderea cheii 14 mm
Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308610 30
EAN / GTIN 4045197648006
Număr producător 308610 30

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

  • Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 şi JIS B 6339 (MAS-BT),
  • În centre de prelucrare (maşini cu schimbător automat de scule).
  • În maşini cu comandă numerică (maşini fără schimbător automat de scule).

Notă:

La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.
ISO 7388-3 corespunde vechiului standard DIN 69872.
Etanşat − cu inel O.