{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ exterior D | 70 mm | |
Lungime utilă L1 | 81 mm | |
L2 | 61 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Greutate | 4,2 kg | |
Filet M | M16×1 | |
Reducţie recomandată | 302180; 302175 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 302052 32 | |
EAN / GTIN | 2050001653253 | |
Număr producător | 15.507.50.32.Z |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrină hidraulică scurtă, subţire, forma ADB 32 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
657,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
356,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
447,00 €
314,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
⌀ exterior D | 70 mm | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC |
Reducţie recomandată | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |