{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Lungime utilă L1 | 81 mm | |
L2 | 48 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Greutate | 3,8 kg | |
Filet M | M16×1 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 302052 25 | |
EAN / GTIN | 2050001653246 | |
Număr producător | 15.507.50.25.Z |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină hidraulică scurtă, subţire, forma ADB 25 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
657,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
385,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 50 | SK 40 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 80,5 mm |
Greutate | 3,8 kg | 1,6 kg |
L2 | 48 mm | 28 mm |
⌀ de prindere D1 | 25 mm | 25 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC |