Mandrină scurtă Forma ADB 0,5-16 mm

Cod articol: 301465 0,5-16
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Răcire interioară: Da, cu max. 50 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 20

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 0,5 mm - 16 mm
Suport SK 40
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Răcire interioară Da, cu max. 50 bari
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 20 µm
Moment de strângere maxim Md max ≤ 14 Nm
Tip constructiv Standard
Lungime activă dimensiune A 90 mm
⌀ exterior D 57 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 SW 6
Tip produs Mandrină scurtă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301465 0,5-16
EAN / GTIN 4045197573407

Descriere

Execuţie:

Pentru prelucrări pe stânga şi pe dreapta.
Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID. Eroare maximă concentricitate ≤ 20 µm.
Sablată cu bile de sticlă.

Livrare:

Inclusiv cheie de strângere cu mâner tip T.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb