{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Răcire interioară | Da, cu max. 50 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 20 µm | |
Moment de strângere maxim Md max | ≤ 14 Nm | |
Tip constructiv | subţire | |
Lungime activă dimensiune A | 73 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
Cheie de strângere de schimb Cod 627425 | SW 4 | |
Tip produs | Mandrină scurtă |
Cod articol | 301465 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4045197868787 | |
Număr producător | 301465 0,3-10 |