Adaptor pentru fretare cu fixare pe filet subţire M16X12

Cod articol: 301397 M16X12
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × ⌀ fixare D1 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 12 mm
Răcire interioară da
Concentricitate ≤ 3 µm
Lungime activă dimensiune A 60 mm
⌀ exterior D 24 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ prelungitorului D3 30 mm
Lungime L 42 mm
Filet M M16
Moment maxim de strângere 80 Nm
Tip produs Reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301397 M16X12
EAN / GTIN 4045197768902
Număr producător 301397 M16X12

Descriere

Execuţie:

Oţel rezistent la temperaturi înalte, ajustare integrată a lungimii sculelor, model extra subţire, pentru HSS şi carbură.

Aplicaţie:

Utilizare flexibilă în condiţiile celor mai exigente cerinţe cu privire la precizie şi calitatea echilibrării, de ex. în combinaţie cu prelungitoare.