{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 6 mm | |
Răcire interioară | da | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 21 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
⌀ prelungitorului D3 | 18,5 mm | |
Lungime L | 37 mm | |
Filet M | M10 | |
Moment maxim de strângere | 40 Nm | |
Tip produs | Reducţie |
Cod articol | 301397 M10X6 | |
EAN / GTIN | 4045197767325 | |
Număr producător | 301397 M10X6 |