Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet ⌀ d = 20 mm, Filet M × L: M10X120

Cod articol: 301384 M10X120
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × L Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M10
⌀ cozii d 20 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ exterior D 15,4 mm
⌀ găurii D1 10,5 mm
Lungimea totală Lges 120 mm
Lungime utilă L1 60 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301384 M10X120
EAN / GTIN 4062406786137
Număr producător 301384 M10X120

Descriere

Execuţie:

Prelungitor din carbură plină cu proprietăţi de amortizarea vibraţiilor, toleranţa cozii h6, model lung şi subţire.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinaţia perfectă dintre prelungitoare standard din oţel şi prelungitoare tip Densimet®.