Prelungitor din carbură pentru capul de frezat cu fixare pe filet ⌀ d = 20 mm M10X80

Cod articol: 301384 M10X80
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M10
⌀ cozii d 20 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ exterior D 15,4 mm
⌀ găurii D1 10,5 mm
Lungimea totală Lges 80 mm
Lungime utilă L1 20 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301384 M10X80
EAN / GTIN 4062406786113

Descriere

Execuţie:

Prelungitor din carbură plină cu proprietăţi de amortizarea vibraţiilor, toleranţa cozii h6, model lung şi subţire.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinaţia perfectă dintre prelungitoare standard din oţel şi prelungitoare tip Densimet®.