Dorn pentru capete de frezat cu filet tip Densimet® M12X231

Cod articol: 301378 M12X231
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × Lges Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M12×231
Suport ⌀ d = 25 mm
⌀ cozii d 25 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ găurii D1 12,5 mm
⌀ D2 22 mm
Lungime utilă L1 175 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301378 M12X231
EAN / GTIN 4062406275716
Număr producător 301378 M12X231

Descriere

Execuţie:

  • Proprietate de amortizare a vibraţiilor.
  • Toleranţa cozii h6.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere.