{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M12×131 | |
Suport | ⌀ d = 25 mm | |
⌀ cozii d | 25 mm | |
Răcire interioară | da | |
Oscilaţie | Amortizat | |
⌀ găurii D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
Lungime utilă L1 | 75 mm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 301378 M12X131 | |
EAN / GTIN | 4062406274894 | |
Număr producător | 301378 M12X131 |