Dorn pentru capete de frezat cu filet tip Densimet® M10X150

Cod articol: 301376 M10X150
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M10×150
Suport ⌀ d = 20 mm
⌀ cozii d 20 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ găurii D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Lungime utilă L1 100 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301376 M10X150
EAN / GTIN 4062406274870
Număr producător 301376 M10X150

Descriere

Execuţie:

  • Proprietate de amortizare a vibraţiilor.
  • Toleranţa cozii h6.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.