{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M10×110 | |
Suport | ⌀ d = 20 mm | |
⌀ cozii d | 20 mm | |
Răcire interioară | da | |
Oscilaţie | Amortizat | |
⌀ găurii D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Lungime utilă L1 | 60 mm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 301376 M10X110 | |
EAN / GTIN | 4062406274863 | |
Număr producător | 301376 M10X110 |