{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M5 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 30 mm | |
⌀ exterior D | 13 mm | |
⌀ găurii D1 | 5,5 mm | |
⌀ ajustaj Dp | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Tip produs | Reducţie |
Cod articol | 301359 M5/M8 | |
EAN / GTIN | 4062406107581 | |
Număr producător | 301359 M5/M8 |