Reducţie pentru cap de frezat cu fixare pe filet M10/M12

Cod articol: 301359 M10/M12
Reducere
77,20 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M10
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 35 mm
⌀ exterior D 21 mm
⌀ găurii D1 10,5 mm
⌀ ajustaj Dp 12,5 mm
⌀ D2 18,5 mm
Tip produs Reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301359 M10/M12
EAN / GTIN 4062406107710

Descriere

Execuţie:

Coadă găurită pentru alimentarea cu lichid pentru răcire interioară.