Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet M16X100

Cod articol: 301309 M16X100
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × lungime L1 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Filet M M16×100
    Suport SK 40
    Normă pentru suport ISO 7388-1
    Forma ADB
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 3 µm
    Strategie de aşchiere HSC
    Lungime activă dimensiune A 119 mm
    ⌀ găurii D1 toleranţă IT6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    ⌀ exterior D 36 mm
    Lungime utilă L1 100 mm
    L2 5 mm
    Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 301309 M16X100
    EAN / GTIN 4045197706843
    Număr producător 301309 M16X100

    Descriere

    Execuţie:

    Formă constructivă cilindrică.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea frezei cu filet.

    Accesorii opţionale:

    Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături