Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet M12X125

Cod articol: 301309 M12X125
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M12×125
Suport SK 40
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 144 mm
⌀ găurii D1 toleranţă IT6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ exterior D 34 mm
Lungime utilă L1 125 mm
L2 5 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301309 M12X125
EAN / GTIN 4045197943941

Descriere

Execuţie:

Formă constructivă cilindrică.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Filet M × lungime L1 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături