Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 40, Filet M × lungime L1: M8X50

Cod articol: 301303 M8X50
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × lungime L1 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M8×50
Suport SK 40
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 69 mm
⌀ găurii D1 toleranţă IT6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ exterior D 23 mm
Lungime utilă L1 50 mm
L2 5 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301303 M8X50
EAN / GTIN 4062406105334
Număr producător 301303 M8X50

Descriere

Execuţie:

Formă constructivă conică.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.