Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet M10X5

Cod articol: 301303 M10X5
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × lungime L1 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M10×5
Suport SK 40
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 25 mm
⌀ găurii D1 toleranţă IT6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ exterior D 18 mm
Lungime utilă L1 5 mm
L2 5 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301303 M10X5
EAN / GTIN 4062406105365
Număr producător 301303 M10X5

Descriere

Execuţie:

Formă constructivă conică.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături