{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ cozii D1 | 40 mm | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Portsculă burghiu |
Cod articol | 301287 40 | |
EAN / GTIN | 4062406105013 | |
Număr producător | 301287 40 |