{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Suport | SK 50 A = 400 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 8000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Lungime activă dimensiune A | 400 mm | |
⌀ D2 | 58 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 21 mm | |
Greutate | 6,8 kg | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 301148 27 | |
EAN / GTIN | 4045197761927 | |
Număr producător | 301148 27 |