{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 32 mm | |
Suport | SK 50 A = 300 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 8000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Lungime activă dimensiune A | 300 mm | |
⌀ exterior D | 80 mm | |
⌀ D2 | 78 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 24 mm | |
L2 | 255 mm | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 301144 32 | |
EAN / GTIN | 4045197723352 | |
Număr producător | 301144 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă pentru freză frontală conic 32 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
704,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
145,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
176,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 300 mm | 60 mm | 50 mm |
⌀ exterior D | 80 mm | 78 mm | 78 mm |
⌀ dornului d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lungimea dornului de frezare L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Concentricitate | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 8000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 | G 2,5 la 20000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |