{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 32 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 24 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 32 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306677 32 | |
EAN / GTIN | 4045197712332 | |
Număr producător | 306677 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 scurt, ⌀ dornului d1: 32mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
176,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
704,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
145,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 50 mm | 300 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 78 mm | 80 mm | 78 mm |
⌀ dornului d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Lungimea dornului de frezare L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Concentricitate | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 20000 min-1 | G 6,3 la 8000 min-1 | G 6,3 la 20000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |