Portsculă pentru freză frontală Forma ADB cu canal de răcire 32 mm

Cod articol: 301090 32
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
  • Standard: DIN 6357
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 32 mm
⌀ de prindere D1 32 mm
Suport SK 50 scurt
Standard DIN 6357
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Orificiu pentru canalul de răcire Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 6 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 50 mm
⌀ exterior D 78 mm
Lungimea dornului de frezare L4 24 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 32
cheie specială recomandată Cod 309840 32
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301090 32
EAN / GTIN 4045197285751

Descriere

Execuţie:

  • Coada conică, cepul de prindere și suprafeţele de contact ale manșonului sunt rectificate.
  • Serie scurtă.
  • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Cu 4 orificii ale canalului de răcire.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835, cheie specială Cod 309840. Şuruburi de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860; 309861.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături