{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 22 mm | |
⌀ de prindere D1 | 22 mm | |
Suport | SK 50 A = 200 | |
Standard | DIN 6358 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 200 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 19 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 31 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 22 | |
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 22 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 22 | |
Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
Cod articol | 301010 22 | |
EAN / GTIN | 4045197285553 | |
Număr producător | 301010 22 |