{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | SK 40 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 105 mm | |
⌀ exterior bucşă elastică D | 73 mm | |
Forţă de strângere până la | 4.000 Nm | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 68 / 75 | |
Tip produs | Mandrină de forţă |
Cod articol | 300785 32 | |
EAN / GTIN | 2050001772091 | |
Număr producător | 166040432105 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mandrină de forţă, SK 40, ⌀ D1: 32mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
341,00 €
255,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
254,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
345,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Lungime activă dimensiune A | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Forma | AD | AD | AD |
Forţă de strângere până la | 4.000 Nm | 900 Nm | 900 Nm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 | G 6,3 la 15000 min-1 |
⌀ exterior bucşă elastică D | 73 mm | 66 mm | 66 mm |
Tip produs | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă | Mandrină de forţă |