Execuţie:
- Conul exterior și cel interior sunt rectificate cu RFID/gaură Ballufchip.
- Precizie de concentricitate și precizie de repetabilitate 3 µm la 3×D, maxim 50 mm, în cazul utilizării unei bucșe elastice de precizie HP.
- HDC = Heavy Duty Chuck, o mandrină special concepută pentru aşchierea dificilă. Un corp întărit de universal asigură o stabilitate mai bună și o rigiditate radială suficientă. Conul exterior şi cel interior sunt rectificate. Piuliţă de strângere sprijinită pe rulmenţi cu bile cu filet fin trapezoidal pentru cupluri de strângere și forțe de strângere optime, reduce vibrațiile care apar.
- Forţe de fixare foarte mari garantate de aşezarea completă a bucşei elastice în mandrină şi piuliţa de strângere.
- Amortizarea vibraţiilor prin bucşa elastică şi masa universalului.
- Ca alternativă la CENTRO P -> fără etanșare, cu piuliţă pentru bucșă elastică tip ER CP Cod 309655 sau sistem etanșat cu piuliță pentru bucșă elastică tip ER CP pentru șaibele de etanșare HP Cod 309665 împreună cu șaibele de etanșare HP Cod 309666 − 309668 (pentru alimentare interioară cu lichid de răcire, respectiv ca dispozitiv de reţinere a murdăriei!).
Avantaj:
Fixarea brevetată optimă a bucşei elastice, ghidajele duble, filetul trapezoidal şi piuliţa de strângere cu strat alunecos se combină într-o unitate stabilă atunci când se realizează strângerea, asigurând astfel cea mai mare rigiditate şi precizie.
Aplicaţie:
Pentru fixarea foarte exactă a sculelor cu coadă cilindrică. HDC deosebit de potrivit pentru operaţiuni de degroșare (printre altele, frezare TPC) și de finisare sau de prelucrare a materialelor extrem de rezistente sau de tenace.
Livrare:
Include piuliţe de strângere sprijinite pe rulmenţi cu bile.
Accesorii opţionale:
Notă:
- Strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ cozii cu toleranţă h10.
- Se va folosi în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.
- Incompatibil cu piuliţă de strângere CP.