{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 20 mm | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
⌀ cozii d | 20 mm | |
Lungimea cozii L1 | 140 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300684 20 | |
EAN / GTIN | 4045197700841 | |
Număr producător | 300684 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini-mandrină cu bucşă elastică ER cilindric 20
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat
151,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
€ 184,50
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru bucşe elastice tip ER | 20 mm | 20 mm |
Răcire interioară | da | ja |
L2 | 29,5 mm | 24 mm |
⌀ cozii d | 20 mm | 25 mm |
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC |