{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 11 mm | |
Răcire interioară | da | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 7 mm | |
⌀ exterior D | 16 mm | |
⌀ cozii d | 16 mm | |
Lungimea cozii L1 | 140 mm | |
L2 | 19 mm | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300684 11 | |
EAN / GTIN | 4045197700827 | |
Număr producător | 300684 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mini-mandrină cu bucşă elastică ER cilindric, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 11
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat
128,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat
154,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 16 mm | 16 mm |
Pentru bucşe elastice tip ER | 11 mm | 11 mm |
Răcire interioară | da | da |
Gama de prindere | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |