Mandrine de precizie pentru bucşe elastice ER tip HiRunER 32

Cod articol: 300647 32
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 32
⌀ de prindere D1 2-20 mm
Suport SK 50 A = 100
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Gama de prindere 2 mm - 20 mm
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 52 mm
Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică tip ER Cod 309617 32
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300647 32
EAN / GTIN 4045197869913
Număr producător 300647 32

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate, toate conurile sunt superfinisate pentru o funcţionare mai silenţioasă. Inclusiv RFID/gaură Balluffchip, piuliţă ultraperformantă de strângere de până la 25000 min-1.

Avantaj:

  • Concentricitate de 3 µm cu o bucşă elastică de 2 µm, concentricitate de 6 µm cu o bucşă elastică de 5 µm.
  • Forţe de fixare extreme (până la factor 2 în comparaţie mandrina ER standard).
  • Efect de diminuare a vibraţiilor datorită piuliţei de strângere din 2 piese (Ref. 11M şi 1 buc. 16M).

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499 − forma A şi B.

Livrare:

Cu piuliţă de strângere de precizie.

Accesorii opţionale:

Șurub de tragere (AB) cod 308600308806, AB-cheie de strângere șurub de tragere cod 308820308835, cheie de strângere ER cod 309757, 309758 (pentru 11M și 16M); bucșă elastică ER marca Fahrion cod 308901309434. Bucșe elastice ER cod 308901 - 309432, cheia tip cârlig cu cep cod 628400, resp. cheia dinamometrică cod 309749 sau 628520.

Notă:

  • Strânge doar ⌀ nominal până la ⌀ cozii cu toleranţă h 10.
  • Piuliţa de strângere nu este în combinaţie cu şaiba de etanşare.
  • Se va folosi în combinaţie cu bucşa elastică Fahrion.
  • Este necesară scoaterea inelului de design albastru de pe bucşele elastice ER marca Fahrion HP-2μm.

Mandrina de precizie cu bucşă elastică se va folosi întotdeauna în combinaţie du piuliţa de precizie Cod 309617.