{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 40 mm | |
⌀ de prindere D1 | 3-26 mm | |
Suport | SK 50 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 29 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 45/50 | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 300446 40 | |
EAN / GTIN | 4062406545376 | |
Număr producător | 300446 40 |