Mandrină pentru bucşe elastice tip ER ultrascurte 32

Cod articol: 300446 32
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 32 mm
⌀ de prindere D1 2-20 mm
Suport SK 50
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 30 mm
⌀ exterior D 40 mm
Deschidere SW 32 mm
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300446 32
EAN / GTIN 4062406114398
Număr producător 300446 32

Descriere

Execuţie:

Conul exterior şi cel interior sunt rectificate. Variantă ultrascurtă cu piuliţă de strângere de precizie interioară. Recomandat cel mai bine în spaţii de lucru strâmte, stabilitate crescută.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice conform DIN 6499-Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere ER (interioară).

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice ER Cod 308941309448, şurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308820308835.

Notă:

Piuliţă de strângere compatibilă Cod 309621.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături