Suport pentru cozi Weldon, cilindric, subţire 16 mm

Cod articol: 300415 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 16 mm
    Răcire interioară da
    ⌀ exterior D 25 mm
    L1 100 mm
    ⌀ D2 26 mm
    Lungimea totală L 156 mm
    Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 300415 16
    EAN / GTIN 4045197701831
    Număr producător 300415 16

    Descriere

    Execuţie:

    Suport cilindric cu coadă Weldon şi cu un şurub de fixare pentru prinderea sculelor. ⌀ 6 mm al găurii străpunse, pentru răcire internă.

    Avantaj:

    Proeminenţe reduse datorită formei constructive subţiri şi diversitate de lungimi de prindere.

    Aplicaţie:

    Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

    Condiție de livrare:

    Model şurub de strângere: M14 × 1 – SKT 5

    Livrare:

    Cu şurub de fixare Cod 300416.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături