Suport pentru cozi Weldon, cilindric, subţire 14 mm

Cod articol: 300415 14
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 14 mm
Răcire interioară da
⌀ exterior D 20 mm
L1 100 mm
⌀ D2 23 mm
Lungimea totală L 150 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300415 14
EAN / GTIN 4045197701824
Număr producător 300415 14

Descriere

Execuţie:

Suport cilindric cu coadă Weldon şi cu un şurub de fixare pentru prinderea sculelor. ⌀ 6 mm al găurii străpunse, pentru răcire internă.

Avantaj:

Proeminenţe reduse datorită formei constructive subţiri şi diversitate de lungimi de prindere.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Condiție de livrare:

Model şurub de strângere: M12 × 1 – SKT 5

Livrare:

Cu şurub de fixare Cod 300416.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături