{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 8 mm | |
Suport | SK 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Blocabil | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 8 | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 300235 8 | |
EAN / GTIN | 4045197463326 | |
Număr producător | 300235 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 A = 100, ⌀ de strângere D1: 8mm
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat
97,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
66,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
443 livrabil imediat
47,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
55,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Forma | ADB | ADB | AD | AD |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 | G 6,3 la 18000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |