Portsculă cu prindere SK Forma ADB cu orificii ale canalului de răcire 16 mm

Cod articol: 300235 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
270 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Blocabil
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 16 mm
Suport SK 40 A = 100
Standard DIN 6359
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Orificiu pentru canalul de răcire Blocabil
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 48 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900 16
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 300235 16
EAN / GTIN 4045197463364
Număr producător 300235 16

Descriere

Execuţie:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
GARANT −
Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min-1.
Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături