Descriere:
Pentru industrie, comerț și industria auto
Unelte în dimensiuni metrice
Cu GEDORE Check-Tool-System: Verificare de complezență prin inserții de spumă în 2 culori
În căruciorul de scule WSL-L7
Singura oprire a sertarului împiedică deschiderea mai multor sertare, operare cu o singură mână
Panouri laterale cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și a sculelor
Arondări laterale - minimizarea marginilor de impact
Corp sudat, autoportantă și rezistentă la torsiune
Manovrabilă și ușor de manevrat datorită mânerului de acționare/direcție
Platforma de lucru cu capac din plastic PP cu aplatizare frontală și margine anti-ruliu, precum și mici compartimente de depozitare suplimentare
Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
7 sertare late (L 640 x P 400) cu extensie completă
Rafturi de ghidare montate pe rulmenți cu bile
Capacitate de susținere per sertar 20 kg
Capacitate totală de încărcare 400 kg
Roturi ușoare montate pe rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm) cu protecție filetată, una cu frână totală
Inclusiv cu sarcini grele: Rulare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională
Dimensiuni: H 1045 x L 785 x P 510 mm
Caracteristică:
- Număr de sertare: 7
- Depozitare: Cărucior pentru scule
- Lățimea totală [mm]: 785 mm
- Înălțime totală [mm]: 1.045 mm
- Lungime totală [mm]: 510 mm
- Material: Tablă de oțel
- Tip sertar:
- 5x tip 1, h. = 80 mm
- 2x tip 2, h. = 160 mm
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu