Cărucior pentru unelte workster smartline

Cod articol: 2977311
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2977311
EAN / GTIN 4010886947739
Număr producător 2977311
L-Număr L60160 4890

Descriere

Descriere:

Carcasă:
Dimensiuni: H 1045 x L 785 x P 510 mm
Platformă de lucru cu capac din plastic PP cu aplatizare frontală și margine anti-ruliu, precum și mici compartimente de depozitare suplimentare
Mișcare și ușor de condus datorită mânerului de conducere
Pereți laterali cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și uneltelor
Arondări laterale - minimizarea marginilor de impact
Corp sudat, autoportantă și rezistentă la torsiune
Foaie de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE
Tragătoarele:
Oprirea unui singur sertar previne deschiderea mai multor sertare, operare cu o singură mână
Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
7 sertare late (L 640 x P 400) cu extensie completă
Rașini de ghidare cu rulmenți cu bile
Capacitate de susținere per sertar 20 kg
Fabricate din tablă de oțel, acoperite cu pulbere rezistentă la coroziune și zgârieturi
Cărucior GEDORE:
Capacitate totală de încărcare 400 kg
4 roți cu rulmenți cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm) cu apărători de filet, una cu frână totală
Inclusiv cu sarcini grele: rulare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională
Opțiuni:
Echipat opțional cu module de scule GEDORE (nr. 1500 ES, 1500 CT, 2005 CT, TS-147, TS-190, TS-308)
Echipate individual cu separatoare longitudinale și transversale
Culoare și modele speciale la cerere
Livrare fără scule și accesorii

Caracteristică:

  • Dimensiune (L x l x h): 1.045 mm x 505 mm x 870 mm
  • Număr de roți: 4
  • Numărul de divizoare longitudinale: disponibil opțional
  • Număr de divizoare transversale: disponibil opțional
  • Număr de sertare: 7
  • Înălțimea de lucru: 1.045
  • Design: Cu încuietoare individuală de extracție
  • Diametrul roților fixe [2x): 125
  • Culoare: RAL 5017
  • Lățimea totală [mm]: 505 mm
  • Înălțime totală [mm]: 1.045 mm
  • Lungime totală [mm]: 870 mm
  • Diametrul roților cu frâne (2x): 125
  • Material: Tablă de oțel
  • Suprafață: acoperit cu pulbere
  • Culoare RAL: Albastru
  • Tip sertar:
    • 5x tip 1, h. = 80 mm
    • 2x tip 2, h. = 162,5 mm
  • Capacitate de încărcare statică [kg]: 400 kg
  • Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 20 kg
  • 1000 V izolat: nu
  • cu încuietoare: da
  • Oprire individuală de extragere: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături