Cărucior de scule cu sortiment de scule 308- bucăți

Cod articol: 2980304
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Dulap mobil pentru scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2980304
    EAN / GTIN 4010886948446
    Număr producător 2980304
    L-Număr L60160 5738

    Descriere

    Descriere:

    Pentru industrie, meșteșuguri și automobile
    Unelte în dimensiuni metrice
    Cu GEDORE Check-Tool-System: verificare a completitudinii prin inserții de spumă în două culori
    În căruciorul de scule nr. 2005 0511
    Nu alunecă, cu mânere încastrate

    Caracteristică:

    • Număr de sertare: 7
    • Depozitare: Cărucior pentru scule
    • Lățimea totală [mm]: 775 mm
    • Înălțime totală [mm]: 985 mm
    • Lungime totală [mm]: 475 mm
    • Material: Tablă de oțel
    • Tip sertar:
      • 5x tip 1, h. = 67 mm
      • 1x tip 2, h. = 137 mm
      • 1x tip 3, h. = 207 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături