Cărucior de scule cu 7 sertare

Cod articol: 1803018
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Dulap mobil pentru scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1803018
    EAN / GTIN 4010886851654
    Număr producător 1803018
    L-Număr L60160 343

    Descriere

    Descriere:

    Corp:
    Dimensiuni: H 812 x L 771 x P 478 mm
    Shelf din plastic ABS cu 3 compartimente pentru piese mici, 2 rafturi pentru conserve, 8 tăvițe pentru șurubelnițe
    Facil de manevrat și de condus datorită mânerului de acționare/direcție
    Panouri laterale cu 10 x 38 mm găuri Euro pentru fixarea cârligelor și a uneltelor
    Siguranță pentru persoane și împrejurimi datorită protecției călcâielor și a protecției împotriva impactului la margini
    Fabricate din tablă de oțel, rezistente la coroziune și acoperite cu pulbere rezistentă la zgârieturi, albastru GEDORE
    Tragătoarele:
    Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
    Tiroane largi (L 640 x P 400 mm) cu extensie completă, detașabile
    Închidere de siguranță pentru fiecare sertar, Operare cu o singură mână
    Raine de ghidare cu rulmenți cu bile
    Personalizabil cu separatoare longitudinale și transversale (disponibile și individual)
    Capacitate de susținere per sertar 40 kg, sertarul inferior pentru sarcini grele 60 kg
    Fabricate din tablă de oțel, acoperite cu pulbere rezistentă la coroziune și zgârieturi, albastru GEDORE
    Cărucior pentru sarcini grele GEDORE:
    Capacitate totală de încărcare 1000 kg static (500 kg dinamic)
    2 roți GEDORE pentru sarcini grele cu rulmenți cu role (roți fixe Ø 200 mm)
    2 roți GEDORE pentru sarcini ușoare cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frână totală
    Efecte de proiectare a axei GEDORE chiar și sub sarcină maximă: Rulare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională
    Accesorii:
    Divizoare longitudinale (LT) și transversale (QT) din tablă de oțel galvanizat (disponibile și individual)
    Opțiuni:
    Echipat opțional cu module de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT sau 2005 CT)
    Extensibil prin extensie cu cuferele de sus GEDORE, panouri spate și suporturi pentru scule
    Versiuni suplimentare de sertare la cerere
    Culoare și finisaje speciale la cerere
    Livrare fără scule și accesorii

    Caracteristică:

    • Dimensiune (L x l x h): 985 mm x 875 mm x 606 mm
    • Număr de roți: 4
    • Numărul de divizoare longitudinale: 3
    • Număr de divizoare transversale: 2
    • Număr de sertare: 7
    • Înălțimea de lucru: 985
    • Diametrul roților fixe [2x): 200
    • Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 750 kg
    • Culoare: GEDORE albastru, RAL 5017
    • Lățimea totală [mm]: 875 mm
    • Înălțime totală [mm]: 985 mm
    • Lungime totală [mm]: 606 mm
    • Diametrul roților cu frâne (2x): 125
    • Material: Tablă de oțel
    • Suprafață: acoperit cu pulbere
    • Culoare RAL: Albastru
    • Tip sertar:
      • 5x tip 1, h. = 67 mm
      • 1x tip 2, h. = 137 mm
      • 1x tip 3, h. = 207 mm
    • Capacitate de încărcare statică [kg]: 1000 kg
    • Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 40 kg
    • Capacitate de încărcare a sertarului pentru sarcini grele [kg]: 60 kg
    • 1000 V izolat: nu
    • cu încuietoare: da
    • Oprire individuală de extragere: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături