Panoul din spate perforat 768 x 770 x 116 mm coborâbil.

Cod articol: 1446169
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Perete perforat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1446169
    EAN / GTIN 4010886811917
    Număr producător 1446169
    L-Număr L60160 5077

    Descriere

    Descriere:

    Ridicabil automat cu 2 arcuri cu gaz, blocabil cu încuietoare cu cilindru
    Ajutor pentru unelte deasupra capului
    Găuri pătrate de 10 x 38 mm pentru cârlige și suporturi pentru unelte nr. 1500 H
    Peretele complet echipat poate fi coborât cu ușurință
    Potrivit pentru cărucioarele de unelte nr. 2004 și nr. 2005 (de asemenea pentru vechile cărucioare nr. 2002/2003)
    Livrare fără unelte

    Caracteristică:

    • Dimensiune (L x l x h): 768 mm x 770 mm x 116 mm
    • Design: gol
    • Lățimea totală [mm]: 770 mm
    • Înălțime totală [mm]: 768 mm
    • Lungime totală [mm]: 116 mm
    • Material: Tablă de oțel
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături