Cuţit de strung de filetat pe dreapta conform DIN 282 (ISO 12) 16 mm

Cod articol: 297155 16
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pătrat coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat coadă 16 mm
Materialul sculei P20/K25
Lungimea totală 125 mm
Tip produs Cuţit pentru strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 297155 16
EAN / GTIN 4045197521415
Număr producător 297155 16

Descriere

Execuţie:

Carbură – Cozi din oţel cu o rezistenţă de 700 – 800 N/mm2 şi suprafeţe de aşezare frezate, plane. Echipat cu plăcuţe din carbură şlefuite cu diamant. Teşitura suprafeţei libere ale plăcilor este şlefuită fin. Toate cuţitele pentru strunjit sunt livrate cu tăişul ascuţit. Prin ascuţirea tăişului cu un ascuţitor manual din carbură de bor se amplifică rezistenţa muchiei de tăiere. Dimensiunea de evacuare a tăişului depinde de condiţiile de lucru. În cazul aşchierii de degroşare şi aşchierii întrerupte, tăişul trebuie obligatoriu ascuţit.
Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

Aplicaţie:

P20/K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

Atenţie:

În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).