Cuţit de strung de filetat pe dreapta conform DIN 282 (ISO 12) 10 mm

Cod articol: 297155 10
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat coadă 10 mm
Materialul sculei P20/K25
Lungimea totală 90 mm
Tip produs Cuţit pentru strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 297155 10
EAN / GTIN 4045197885647

Descriere

Execuţie:

Carbură – Cozi din oţel cu o rezistenţă de 700 – 800 N/mm2 şi suprafeţe de aşezare frezate, plane. Echipat cu plăcuţe din carbură şlefuite cu diamant. Teşitura suprafeţei libere ale plăcilor este şlefuită fin. Toate cuţitele pentru strunjit sunt livrate cu tăişul ascuţit. Prin ascuţirea tăişului cu un ascuţitor manual din carbură de bor se amplifică rezistenţa muchiei de tăiere. Dimensiunea de evacuare a tăişului depinde de condiţiile de lucru. În cazul aşchierii de degroşare şi aşchierii întrerupte, tăişul trebuie obligatoriu ascuţit.
Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

Aplicaţie:

P20/K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

Atenţie:

În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.