Tăietor de țevi pentru țevi de cupru 3-35 mm

Cod articol: 2964031
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dispozitive de tăiat ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2964031
EAN / GTIN 4017981012553
Număr producător 2964031
L-Număr L60160 4141

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru țevi din cupru, alamă și metal ușor, țevi din PVC din plastic dur și țevi acoperite cu plastic, țevi din oțel cu pereți subțiri (țevi din oțel de precizie și țevi hidraulice), țevi compozite
Sistem de schimbare rapidă a discurilor de tăiere fără unelte
Cu debavurator integrat și discuri de tăiere de rezervă în mâner
Corpul din magneziu turnat sub presiune
Finisaj lăcuit albastru

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 160 mm
  • Material: Corp din magneziu turnat sub presiune
  • Ø țeavă (min./max.) [mm]: 3-35
  • Grosimea peretelui (min./max.): 0,7-2,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Reglare rapidă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu