Disc de tăiere 20 x 5,1 x 4,8 mm

Cod articol: 2964058
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Rolă de ghidare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2964058
    EAN / GTIN 4017981012560
    Număr producător 2964058
    L-Număr L60160 5147

    Descriere

    Descriere:

    Disc de tăiere 20x5,1x4,8 mm

    Caracteristică:

    • Ø alezaj [mm]: 5,1 mm
    • Lungime totală [mm]: 120 mm
    • Lățimea butucului [mm]: 4,8 mm
    • Ø roată [mm]: 20 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături