Descriere:
Dimensiuni de la 3 la 18 mm Ø la 180°
aplicații:
Țevi de oțel de precizie EN 10305-3 (din 2394)
țevi hidraulice EN 10305-1 (din 5) cu grosimi ale pereților de 0,75 - 2,0 mm țevi compozite multistrat de până la 10 mm țevi flexibile din oțel inoxidabil cu grosimi ale pereților de 1,0 - 1,5 mm cu 16 forme de îndoire realizate din aluminiu de înaltă rezistență pentru țevi cu Ø 3-4, 2391
, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 și 18 mm
pentru fixarea în menghină
în dimensiuni de până la 10 mm pot fi, de asemenea, utilizate ca cleşte de îndoit
în dimensiuni de la 12 mm și staționare în legătură cu cadrul de bază nr. 268500 poate fi utilizat
cu dispozitive de tăiat ţevi nr. 2180 3
în GEDORE l-BOXX® 136 Nr 1100 L
dimensiuni: L 442 x a 357 x H 151 mm
Caracteristică:
- Lățimea totală [mm]: 442 mm
- Înălțime totală [mm]: 151 mm
- Lungime totală [mm]: 357 mm
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu