Puncțiune de 3 mm

Cod articol: 8758800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dornuri cilindrice

Identificare și clasificare

Cod articol 8758800
EAN / GTIN 4010883875882
Număr producător 8758800
L-Număr L60160 1541
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 6450
Oțel vanadiu GEDORE
Încălzit și călit cu grijă pe toată lungimea
Cepe de lovire călite inductiv
Capacele de lucru șlefuite și lăcuite transparent
Dimensiuni speciale la cerere

Caracteristică:

  • Tijă octogonală [mm]: 10 mm
  • Design: Uniform călit și călit cu grijă pe întreaga lungime, capetele de impact călite prin inducție
  • Lățimea totală [mm]: 10 mm
  • Înălțime totală [mm]: 10 mm
  • Lungime totală [mm]: 150 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu
  • Shank-Ø: 10 mm
  • Lungime de derivare [mm]: 40 mm
  • Deriva Ø [mm]: 3 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături